MILLER

MILLER Abseilgerät Elite Safescape

  • ERIKS:13728090
  • Hersteller:1029150
Image 1
Fallschutz-Set mit Winde, Hebel und 20m Seil. Lieferung in einem Beutel inkl. Anschlagschlinge. Eloxiertes Aluminiumgehäuse, Riemenscheibe und Karabiner aus Aluminium. Abseilgeschwindigkeit: 1m/s; Rettungsabseilgerät entspricht dem neuen Standard EN 341: 2008, EN 1496. Ideal für Rettungssituationen in Zusammenhang mit Windturbinen, Antennen, Hochspannungsmasten, Kränen und sämtlichen Bereichen, die mit herkömmlichen Mitteln nicht erreichbar sind.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'959.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'118.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MILLER
Serie
Safescape
Norm
EN 341: 2008, EN 1496