Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: HFKH650-DN13-1/2" NPT Typ: 1956 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN650 Innengewinde (NPT) 1/2" (13)

  • ERIKS:14543798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
HFKH
Typ
1956
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Nennweite
1/2" (13)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN650
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4571 / Nitronic-50®
Material Sitz
PEEK
Material Spindel
Nitronic-50®
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
85 °C
DN
1/2" (13)
Voller Durchgang
Ja
d
13 mm
L
125 mm
H
81 mm
M
152 mm
Gewicht
2.4 kg