Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | HFKH |
Typ | 1955 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN500 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4571 / Nitronic-50® |
Material Sitz | PEEK |
Material Spindel | Nitronic-50® |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 85 °C |
DN | 1" (25) |
Voller Durchgang | Ja |
d | 25 mm |
L | 131 mm |
H | 112 mm |
M | 202 mm |
Gewicht | 5.2 kg |