Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: HFKH1000-DN13-1" C&T Typ: 1957 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel PN1000 C&T mittlerer Druck 1" (1 3/8- 12 UNF)

  • ERIKS:14543803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
HFKH
Typ
1957
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Nennweite
1" (1 3/8 - 12 UNF)
Anschluss
C&T mittlerer Druck
Druckstufe Artikel
PN1000
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
Nitronic-50®
Material Sitz
PEEK
Material Spindel
Nitronic-50®
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
85 °C
DN
1" (1 3/8 - 12 UNF)
Voller Durchgang
Nein
d
13 mm
L
168 mm
H
123 mm
M
202 mm
Gewicht
8.4 kg