Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKHR-DN25-30S-112A Stahl/POM/NBR Handhebel PN420 Schneidring, Schwer (S) 30mm DN25 M 42x2mm

  • ERIKS:14288465
  • Hersteller:99908-04-014-68376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
30 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 42x2 mm
Anschluss
Schneidring, Schwer (S)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
2.2 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 25 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710494
  • Manufacturer:9643

CHF 20.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026