Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH-DN6-10S-442A Edelstahl/POM/NBR Handhebel PN500 Schneidring, Schwer (S) 10mm DN06 M 18x1.5mm

  • ERIKS:14288357
  • Hersteller:99902-04-401-32334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
DN06
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 18x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, Schwer (S)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
0.4 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW9 gekröpft Zink

  • ERIKS:14710472
  • Manufacturer:15533

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 4-6 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710488
  • Manufacturer:9637

CHF 17.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026