CHF 152.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | 1/4" (6) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ANSI B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN500 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 0.4 kg |
CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 17.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026