Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH-DN25-28L-442A Edelstahl/POM/NBR Handhebel PN350 Schneidring, leicht (L) 28mm DN25 M 36x2mm

  • ERIKS:14288420
  • Hersteller:99908-03-406-28322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
28 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 36x2 mm
Anschluss
Schneidring, leicht (L)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN350
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
2.3 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 25 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710494
  • Manufacturer:9643

CHF 20.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026