CHF 264.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | DN20 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss Kupplungsspindel | M 36x2 mm |
Anschluss | Schneidring, Schwer (S) |
Anschlussnorm | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druckstufe Artikel | PN350 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 1.5 kg |
CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 19.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026