Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH-DN16-20S-112A Stahl/POM/NBR Handhebel PN420 Schneidring, Schwer (S) 20mm DN16 M 30x2mm

  • ERIKS:14288403
  • Hersteller:99906-04-013-17371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN16
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 30x2 mm
Anschluss
Schneidring, Schwer (S)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
0.8 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 78.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

CHF 34.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 16 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710492
  • Manufacturer:9641

CHF 18.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026