Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: PKH-DN50-1128 Zn Stahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN420 Mannigfaltig DN50

  • ERIKS:14613292
  • Hersteller:99011-20-022-32267
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'626.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'758.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
PKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN50
Anschluss
Verteiler
Druckstufe Artikel
PN420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
29.7 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 103.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 Gerade Aluminium

  • ERIKS:14710487
  • Manufacturer:1799

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026