CHF 1'072.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'159.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | MKHP420 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN420 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 8.2 kg |
CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 96.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026