Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: MKHP420-DN40-1 1/2"NPT-4428 Edelstahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN420 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14612982
  • Hersteller:99810-02-412-53258
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'133.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'224.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP420
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ANSI B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
8.2 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 Gerade Aluminium

  • ERIKS:14710487
  • Manufacturer:1799

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 40 28 BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710506
  • Manufacturer:9679

CHF 96.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026