Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: MKHP420-DN32-38S-112A Zn Stahl/POM/NBR Handhebel PN420 Schneidring, Schwer (S) 38mm DN32 M 52x2mm

  • ERIKS:14612976
  • Hersteller:99809-04-012-43687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP420
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
38 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 52x2 mm
Anschluss
Schneidring, Schwer (S)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
3.5 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 103.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 Gerade Aluminium

  • ERIKS:14710487
  • Manufacturer:1799

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 32 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710495
  • Manufacturer:9644

CHF 75.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026