CHF 647.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 699.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | MKHP |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | SAEFS420 Flanschschulter |
Druckstufe Artikel | PN420 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Stahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 11.4 kg |
CHF 103.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 95.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026