Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: MKHP-DN50-SAEFS210-112A Zn Stahl/POM/NBR Handhebel PN210 SAEFS210 Flanschschulter DN50

  • ERIKS:14613045
  • Hersteller:99811-16-012-43727
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 714.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 772.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN50
Anschluss
SAEFS210 Flanschschulter
Druckstufe Artikel
PN210
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
9.3 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 103.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 Gerade Aluminium

  • ERIKS:14710487
  • Manufacturer:1799

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 50 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710497
  • Manufacturer:26275

CHF 95.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026