CHF 1'938.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'094.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | MKHP |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | SAE420 Flansch |
Druckstufe Artikel | PN420 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 20.3 kg |
CHF 13.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 95.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026