Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: MKHP-DN32-SAE420 M14-1128 Zn Stahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN420 SAE420 Flansch DN32

  • ERIKS:14613025
  • Hersteller:99809-16-024-45953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN32
Anschluss
SAE420 Flansch
Druckstufe Artikel
PN420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
7.5 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 103.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 gekröpft Stahl

  • ERIKS:14710484
  • Manufacturer:14083

CHF 13.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 32 28 BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710505
  • Manufacturer:9678

CHF 83.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026