Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: MKHP-DN32-SAE210 M12-112A Zn Stahl/POM/NBR Handhebel PN280 SAE210 Flansch DN32

  • ERIKS:14613021
  • Hersteller:99809-16-014-45947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 432.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 467.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN32
Anschluss
SAE210 Flansch
Druckstufe Artikel
PN280
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
7.5 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 103.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 gekröpft Stahl

  • ERIKS:14710484
  • Manufacturer:14083

CHF 13.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 32 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710495
  • Manufacturer:9644

CHF 75.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026