Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: KH-DN40-SAE210/420-112A Zn Stahl/POM/NBR Handhebel PN210/420 SAE210/420 flens DN40

  • ERIKS:14613058
  • Hersteller:99210-19-012-45212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 724.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 782.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
KH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN40
Anschluss
SAE210/420 flens
Druckstufe Artikel
PN210/420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
17.1 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 Gerade Aluminium

  • ERIKS:14710487
  • Manufacturer:1799

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026