Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: KH-DN32-SAE210/420-M10/M12-2128 Zn Stahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN280/420 SAE210/420 flens DN32

  • ERIKS:14613054
  • Hersteller:99209-19-022-45550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 663.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 716.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
KH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN32
Anschluss
SAE210/420 flens
Druckstufe Artikel
PN280/420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
11.7 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 Gerade Aluminium

  • ERIKS:14710487
  • Manufacturer:1799

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026