Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: BKHP500-DN25-1"NPT-1128 Zn Stahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN500 Innengewinde (NPT) 1" (25)

  • ERIKS:14612967
  • Hersteller:99908-02-026-43837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKHP500
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ANSI B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
3.16 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 25 28 BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710504
  • Manufacturer:9677

CHF 22.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026