CHF 187.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | DN08 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 10 mm |
Anschluss Kupplungsspindel | M 16x1.5 mm |
Anschluss | Schneidring, leicht (L) |
Anschlussnorm | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druckstufe Artikel | PN500 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 0.4 kg |
CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026