Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: BKH-DN25-G1-4428 Edelstahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN350 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14612966
  • Hersteller:99908-01-416-27673
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN350
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
2.3 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 25 28 BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710504
  • Manufacturer:9677

CHF 22.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026