Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: BKH-DN25/40-42L-4428 Edelstahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN400 Schneidring, leicht (L) 42mm DN40/25 M 52x2mm

  • ERIKS:14612956
  • Hersteller:99908-03-416-37766
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 626.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
DN40/25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
42 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 52x2 mm
Anschluss
Schneidring, leicht (L)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN400
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
2.6 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026