CHF 27.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Nennweite | DN16 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss Kupplungsspindel | M 30x2 mm |
Anschluss | Schneidring, Schwer (S) |
Anschlussnorm | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druckstufe Artikel | PN420 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Stahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 0.8 kg |
CHF 78.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 34.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 19.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026