Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: BKH-DN10-14S-4428 Edelstahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN500 Schneidring, Schwer (S) 14mm DN10 M 22x1.5mm

  • ERIKS:14612922
  • Hersteller:99904-04-411-30738
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
14 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 22x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, Schwer (S)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
0.54 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW9 gekröpft Zink

  • ERIKS:14710472
  • Manufacturer:15533

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 10 28 BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710500
  • Manufacturer:9673

CHF 19.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026