CHF 343.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | 4KH |
Bauform | 4-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Nennweite | DN08 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 12 mm |
Anschluss Kupplungsspindel | M 20x1.5 mm |
Anschluss | Schneidring, Schwer (S) |
Druckstufe Artikel | PN500 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | X-Bohrung |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 2.6 kg |
CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026