Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 4-Wege-Kugelhahn Baureihe: 4KH-DN8-10L-112A Zn-SB14 Stahl/POM/NBR X-Bohrung Handhebel PN500 Schneidring, leicht (L) 10mm DN08 M 16x1.5mm

  • ERIKS:14613261
  • Hersteller:98403-03-016-02602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
4KH
Bauform
4-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN08
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 16x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, leicht (L)
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
X-Bohrung
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
2.6 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026