Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 4-Wege-Kugelhahn Baureihe: 4KH-DN6-8L-112A Zn-SB13 Stahl/POM/NBR T-Bohrung Handhebel PN500 Schneidring, leicht (L) 8mm DN06 M 14x1.5mm

  • ERIKS:14613255
  • Hersteller:98402-03-013-37369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
4KH
Bauform
4-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN06
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 14x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, leicht (L)
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
1.6 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026