Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 4-Wege-Kugelhahn Baureihe: 4KH-DN25/32-38S-112A Zn-SB14 Stahl/POM/NBR X-Bohrung Handhebel PN315 Schneidring, Schwer (S) 38mm DN32/25 M 52x2mm

  • ERIKS:14613235
  • Hersteller:98408-04-012-02855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 799.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 864.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
4KH
Bauform
4-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN32/25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
38 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 52x2 mm
Anschluss
Schneidring, Schwer (S)
Druckstufe Artikel
PN315
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
X-Bohrung
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
8.5 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 Gerade Aluminium

  • ERIKS:14710487
  • Manufacturer:1799

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026