Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 4-Wege-Kugelhahn Baureihe: 4KH-DN20-3/4"NPT-1128 Zn-SB14 Stahl/POM/FPM (FKM) X-Bohrung Handhebel PN315 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:14613229
  • Hersteller:98407-02-022-25841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 793.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 858.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
4KH
Bauform
4-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ANSI B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN315
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
X-Bohrung
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
6.7 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 Gerade Aluminium

  • ERIKS:14710487
  • Manufacturer:1799

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026