Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 4-Wege-Kugelhahn Baureihe: 4KH-DN13-G1/2-112A Zn-SB13 Stahl/POM/NBR T-Bohrung Handhebel PN400 Innengewinde (BSPP) 1/2" (13)

  • ERIKS:14613219
  • Hersteller:98405-01-016-20450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 491.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
4KH
Bauform
4-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
1/2" (13)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN400
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
4.8 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026