CHF 500.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 540.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | 4KH |
Bauform | 4-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Nennweite | 1/2" (13) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ANSI B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN400 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | X-Bohrung |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 4.8 kg |
CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026