Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 4-Wege-Kugelhahn Baureihe: 4KH-DN10-14S-112A Zn-SB14 Stahl/POM/NBR X-Bohrung Handhebel PN500 Schneidring, Schwer (S) 14mm DN10 M 22x1.5mm

  • ERIKS:14613201
  • Hersteller:98404-04-016-02620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 382.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
4KH
Bauform
4-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
14 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 22x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, Schwer (S)
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
X-Bohrung
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
2.7 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026