Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Wege-Kugelhahn Baureihe: PK3-DN40-1128-L Zn Stahl/POM/FPM (FKM) L-Bohrung Handhebel PN420 Mannigfaltig DN40

  • ERIKS:14613274
  • Hersteller:99010-20-022-37546
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'452.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'570.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
PK3
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN40
Anschluss
Verteiler
Druckstufe Artikel
PN420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
18.7 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW17 Gerade Aluminium

  • ERIKS:14710487
  • Manufacturer:1799

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026