Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Wege-Kugelhahn Baureihe: 3KH-DN8-12S-1128 Zn-SB01 Stahl/POM/FPM (FKM) L-Bohrung Handhebel PN500 Schneidring, Schwer (S) 12mm DN08 M 20x1.5mm

  • ERIKS:14613194
  • Hersteller:98403-04-026-25756
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
3KH
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN08
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 20x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, Schwer (S)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
2.6 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026