Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Wege-Kugelhahn Baureihe: 3KH-DN6-8L-112A Zn-SB01 Stahl/POM/NBR L-Bohrung Handhebel PN500 Schneidring, leicht (L) 8mm DN06 M 14x1.5mm

  • ERIKS:14613184
  • Hersteller:98402-03-013-02223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
3KH
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN06
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 14x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, leicht (L)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
1.6 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 78.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026