CHF 281.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 304.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | 3KH |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Nennweite | 1/8" (4) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ANSI B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN500 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 1.6 kg |
CHF 78.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026