Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Wege-Kugelhahn Baureihe: 3KH-DN13-15L-112A Zn-SB01 Stahl/POM/NBR L-Bohrung Handhebel PN400 Schneidring, leicht (L) 15mm DN13 M 22x1.5mm

  • ERIKS:14613124
  • Hersteller:98405-03-016-02630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
3KH
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN13
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 22x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, leicht (L)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN400
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
5.1 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026