Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Wege-Kugelhahn Baureihe: 3KH-DN10-12L-1128 Zn-SB01 Stahl/POM/FPM (FKM) L-Bohrung Handhebel PN500 Schneidring, leicht (L) 12mm DN10 M 18x1.5mm

  • ERIKS:14613106
  • Hersteller:98404-03-026-25749
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
3KH
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 18x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, leicht (L)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
2.7 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026