Eriks
MGM

MGM Bremsmotor 1500T/m (4P) Bauform B5 MGM+REM 0.18kW 1500T/m 230/400V B5zv T63 5Nm dc

  • ERIKS:14912246
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 570.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 616.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MGM
Leistung
0.18 kW
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V