




CHF 112.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.83inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.70 | - |
10+ | CHF 88.20 | 21.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 44 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 16 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 138.2 mm |
Ausführung | A2 |
dw | 140.06 mm |
Dm | 88 mm |
F | 21 mm |
L | 31 mm |
d | 10 mm |