




CHF 75.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.51inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.40 | - |
10+ | CHF 59.25 | 21.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 100 mm |
Dp | 106 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 101.86 mm |
Dm | 65 mm |
F | 30 mm |
L | 40 mm |
d | 10 mm |