




CHF 68.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.89inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.35 | - |
10+ | CHF 53.55 | 21.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 16 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 100 mm |
Dp | 106 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 101.86 mm |
Dm | 65 mm |
F | 21 mm |
L | 31 mm |
d | 10 mm |