




CHF 52.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.02inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.75 | - |
10+ | CHF 41.50 | 21.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 22 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 68.15 mm |
Dp | 75 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 70.03 mm |
Dm | 52 mm |
F | 30 mm |
L | 40 mm |
d | 8 mm |