




CHF 41.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.35 | - |
10+ | CHF 32.55 | 21.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 16 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 61.8 mm |
Dp | 66 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 63.66 mm |
Dm | 46 mm |
F | 21 mm |
L | 31 mm |
d | 8 mm |