




CHF 43.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.48inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.00 | - |
10+ | CHF 33.70 | 21.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 16 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 49.05 mm |
Dp | 54 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 50.93 mm |
Dm | 35 mm |
F | 30 mm |
L | 40 mm |
d | 8 mm |