




CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.13inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.75 | - |
10+ | CHF 32.85 | 21.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 27T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 27T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 16 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 62.85 mm |
Dp | 66 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 63.66 mm |
Dm | 40 mm |
F | 21 mm |
L | 27 mm |
d | 8 mm |