

CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.38inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.50 | - |
10+ | CHF 27.95 | 21.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 27T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 27T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 16 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 46.95 mm |
Dp | 51 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 47.76 mm |
Dm | 34 mm |
F | 21 mm |
L | 27 mm |
d | 8 mm |